WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.310.0602.0 MALE INSERTBAS STS 6 2,5 50 AG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 6
Corrente nominale In - 16 A
Temperatura ambiente - -40...120 °C
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...2.5 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4015573958197
Codice prodotto
WIE70.310.0602.0
Cod. produttore
70.310.0602.0
Produttore
WIE
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
6
Corrente nominale In:
16 A
Temperatura ambiente:
-40...120 °C
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tensione nominale:
500 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tensione nominale di picco:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì