WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.516.0055.6 FEED THROUGH TERM. WT 16 BL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...25 mm² 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite 
- Corrente nominale In - 76 A 
- Colore - Blu 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...16 mm² 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4049088164521
Codice prodotto
WIE58.516.0055.6
Cod. produttore
58.516.0055.6
Produttore
WIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...25 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
76 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...16 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
12 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-25...70 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
58 mm