pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.2055.0 KNIFE DISC. TERM. WT 4 TKM

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.2055.0 KNIFE DISC. TERM. WT 4 TKM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088164019

Codice prodotto

WIE58.504.2055.0

Cod. produttore

58.504.2055.0

Produttore

WIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...6 mm²

Corrente nominale In:

20 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Sezionamento longitudinale:

Orientabile

Sezionamento trasversale:

Nessuno

Larghezza:

6 mm

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

-25...70 °C

Profondità:

56 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

no

KNIFE DISC. TERM. WT 4 TKM Wieland , Morsetto componibile sezionabile