WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.0055.8 FEED-THROUGH TERM WT 4 YE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 32 A
Colore - Giallo
Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite
Numero di piani - 1
Confezione
100 PZ
EAN
4049088172939
Codice prodotto
WIE58.504.0055.8
Cod. produttore
58.504.0055.8
Produttore
WIE
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
32 A
Colore:
Giallo
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
6 mm
Temperatura di esercizio:
-25...70 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
48 mm