pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.910.5055.0 FUSE TERMINAL WK10/SI U 5 X 20 /V0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.910.5055.0 FUSE TERMINAL WK10/SI U 5 X 20 /V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Avvitabile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573517318

Codice prodotto

WIE57.910.5055.0

Cod. produttore

57.910.5055.0

Produttore

WIE

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile cilindrico G 5x20 mm

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Avvitabile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:

AC

Tipo di segnalatore di guasto:

Nessuno

Colore:

Grigio

Tensione nominale:

500 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...10 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1...10 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

16...16 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

65 mm

Temperatura di esercizio:

-40...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

12 mm

Morsetto portafusibile WK 10/SI U 5 X 20 /V0