pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.904.5655.0 FUSE TERMINAL WK4/THSI5 LED 60U /V0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.904.5655.0 FUSE TERMINAL WK4/THSI5 LED 60U /V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 750...750 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573528321

Codice prodotto

WIE57.904.5655.0

Cod. produttore

57.904.5655.0

Produttore

WIE

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile cilindrico G 5x20 mm

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Orientabile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

750...750 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:

AC / DC

Tipo di segnalatore di guasto:

LED

Colore:

Grigio

Tensione nominale:

60 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Altezza:

77.2 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

77.2 mm

Temperatura di esercizio:

-40...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

8 mm

FUSE TERMINAL WK4 THSI5 LED 60U V0 Wieland , Morsetto componibile portafusibili