WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.904.5455.0 FUSE TERMINAL WK4/THSI5 LED 12U /V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x30 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Avvitabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 750...750 V
Confezione
50 PZ
EAN
4015573528307
Codice prodotto
WIE57.904.5455.0
Cod. produttore
57.904.5455.0
Produttore
WIE
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 5x30 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Avvitabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:
750...750 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
AC
Tipo di segnalatore di guasto:
LED
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
12 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Altezza:
77.2 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
77.2 mm
Temperatura di esercizio:
-40...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
8 mm