WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.904.2055.0 FUNCTION TERMINAL 9786U/12/V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Tipo di componente - Configurabile
Corrente nominale In - 24 A
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4015573571938
Codice prodotto
WIE57.904.2055.0
Cod. produttore
57.904.2055.0
Produttore
WIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tipo di componente:
Configurabile
Corrente nominale In:
24 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Numero di piani:
2
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-40...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
12 mm
Profondità:
51.8 mm