pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.504.4055.0 DISCONNECT BLOCKWK 4 TKG/U /V0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.504.4055.0 DISCONNECT BLOCKWK 4 TKG/U /V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Corrente nominale In - 6.3 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573527188

Codice prodotto

WIE57.504.4055.0

Cod. produttore

57.504.4055.0

Produttore

WIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Larghezza:

6 mm

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

-40...55 °C

Profondità:

48 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsetto sezionabile di protezione WK 4 TKG/U /V0