WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.716.0353.0 FEED-THROUGH TERM WKF 16/35PV/WKFN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 76 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 4...10 mm²
Confezione
20 PZ
EAN
4015573735330
Codice prodotto
WIE56.716.0353.0
Cod. produttore
56.716.0353.0
Produttore
WIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
76 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...10 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
12 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
82 mm


