WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.9155.0 DUO-GROUND BLOCKWKFN 2,5D2/2/SL/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.13...2.5 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.13...4 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
100 PZ
EAN
4015573718388
Codice prodotto
WIE56.703.9155.0
Cod. produttore
56.703.9155.0
Produttore
WIE
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.13...2.5 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.13...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Larghezza:
5 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
0...0 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
72.4 mm


