WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.3055.0 TRIPLE DECK TERM. WKFN 2,5 E3/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.13...2.5 mm² 
- Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla 
- Corrente nominale In - 20 A 
- Colore - Grigio 
- Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.13...4 mm² 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4015573718531
Codice prodotto
WIE56.703.3055.0
Cod. produttore
56.703.3055.0
Produttore
WIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.13...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
20 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.13...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.13...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
3
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-40...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
123.1 mm