pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.395.0055.0 FEED-THROUGH TERMRFK 1 / 95 F S35/V0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.395.0055.0 FEED-THROUGH TERMRFK 1 / 95 F S35/V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...95 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 250 A

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573598539

Codice prodotto

WIE56.395.0055.0

Cod. produttore

56.395.0055.0

Produttore

WIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

16...95 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

250 A

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

95...95 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

16...95 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

32 mm

Altezza:

92 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

92 mm

FEED-THROUGH TERMRFK 1 95 F S35 V0 Wieland , Morsetto componibile passante