WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.199.1055.0 STUD TERMINAL WRT 300 / M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...300 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 520 A
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
5 PZ
EAN
4049088260865
Codice prodotto
WIE56.199.1055.0
Cod. produttore
56.199.1055.0
Produttore
WIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
25...300 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
520 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
55 mm
Altezza:
78 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-25...70 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
164 mm


