WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.106.0653.0 MEASUR.DISC.TERMWK 6 TK P3/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4015573671348
Codice prodotto
WIE56.106.0653.0
Cod. produttore
56.106.0653.0
Produttore
WIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
400 V
Sezionamento longitudinale:
Scorrevole
Sezionamento trasversale:
Altri
Larghezza:
8 mm
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
no
Temperatura di esercizio:
-40...55 °C
Profondità:
87 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
sì


