WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.350.3853.0 PCB PIN HEADER8213 S / 8 G OB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 12 A
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale di picco - 4 kV
Materiale del corpo isolante - Termoplastico
Confezione
50 PZ
EAN
4015573192751
Codice prodotto
WIE25.350.3853.0
Cod. produttore
25.350.3853.0
Produttore
WIE
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale di picco:
4 kV
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
PCB PIN HEADER8213 S 8 G OB Wieland , Connettore per circuiti stampati


