WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.340.4053.0 PCB CONNECTOR8213 B / 10 OB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 10
Corrente nominale In - 12 A
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale di picco - 4 kV
Confezione
50 PZ
EAN
4015573189805
Codice prodotto
WIE25.340.4053.0
Cod. produttore
25.340.4053.0
Produttore
WIE
Numero di poli:
10
Corrente nominale In:
12 A
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale di picco:
4 kV
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
PCB CONNECTOR8213 B 10 OB Wieland , Connettore per circuiti stampati