WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.323.3453.0 PCB CONNECTOR8213 B / 4 F OB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 12 A
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale di picco - 4 kV
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...2.5 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4015573333390
Codice prodotto
WIE25.323.3453.0
Cod. produttore
25.323.3453.0
Produttore
WIE
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale di picco:
4 kV
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico


