pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.320.3653.0 PCB CONNECTOR8113 B / 6 OB

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.320.3653.0 PCB CONNECTOR8113 B /  6 OB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale di picco - 4 kV

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573504189

Codice prodotto

WIE25.320.3653.0

Cod. produttore

25.320.3653.0

Produttore

WIE

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale di picco:

4 kV

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

PCB CONNECTOR8113 B 6 OB Wieland , Connettore da cavo per circuiti stampati