WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.195.0853.0 PCB TERMINAL8593 / 8 OB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 10 A
Colore del corpo - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...1.5 mm²
Numero di piani - 1
Altezza - 8.5 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4015573179417
Codice prodotto
WIE25.195.0853.0
Cod. produttore
25.195.0853.0
Produttore
WIE
Corrente nominale In:
10 A
Colore del corpo:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Numero di piani:
1
Altezza:
8.5 mm
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico


