WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.179.6053.0 PCB TERMINAL8291 E / 10 / 20 OB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 16 A
Colore del corpo - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...4 mm²
Numero di piani - 2
Altezza - 27.5 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4015573178175
Codice prodotto
WIE25.179.6053.0
Cod. produttore
25.179.6053.0
Produttore
WIE
Corrente nominale In:
16 A
Colore del corpo:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Numero di piani:
2
Altezza:
27.5 mm
Tensione nominale di picco:
4 kV
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico


