WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.155.0353.0 PCB TERMINAL8191 R / 3 Z OB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 16 A
Colore del corpo - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...4 mm²
Numero di piani - 1
Altezza - 15 mm
Confezione
500 PZ
EAN
4015573509917
Codice prodotto
WIE25.155.0353.0
Cod. produttore
25.155.0353.0
Produttore
WIE
Corrente nominale In:
16 A
Colore del corpo:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Numero di piani:
1
Altezza:
15 mm
Tensione nominale di picco:
4 kV
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico


