WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.417.6729.0 COVERMIN AD DA 7 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Con guarnizione - no
Colore - Grigio
Grado di protezione IP (montato) - IP65
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4015573597655
Codice prodotto
WIE07.417.6729.0
Cod. produttore
07.417.6729.0
Produttore
WIE
Forma:
Rettangolare
Con guarnizione:
no
Colore:
Grigio
Grado di protezione IP (montato):
IP65
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura ambiente:
-40...120 °C


