WIELAND ELECTRIC SRL - WIE02.124.1029.0 FEMALE CONTACT0,5-1,5 QMM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Max. corrente di esercizio di un contatto - 10 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.75...1.5 mm²
Confezione
200 PZ
EAN
4015573053595
Codice prodotto
WIE02.124.1029.0
Cod. produttore
02.124.1029.0
Produttore
WIE
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Max. corrente di esercizio di un contatto:
10 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...1.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...1.5 mm²
Lunghezza di spelatura:
4 mm
Diametro del contatto a innesto:
1.58 mm
Materiale dei contatti:
Bronzo
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno