pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.709.0504.1 FLAT CABLE 7G4 HALOGENFREE BLACK

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE00.709.0504.1 FLAT CABLE 7G4 HALOGENFREE   BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Gomma

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 7

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4015573683761

Codice prodotto

WIE00.709.0504.1

Cod. produttore

00.709.0504.1

Produttore

WIE

Sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Materiale della guaina esterna:

Gomma

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

7

Tensione nominale U0:

450 V

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Piatta

Identificazione dei conduttori:

Cifre

Con conduttore di terra:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Gomma - EVA (Etilene Vinil Acetato)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Larghezza approssimativa cavo:

35 mm

Altezza approssimativa cavo:

6 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

18 mm

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

FLAT CABLE 7G4 HALOGENFREE BLACK Wieland , Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili