WERMA ITALIA SRL - WRA95632068 LAMPADA A LED E27 230VAC YE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Corrente nominale - 20...20 mA
Tipo di tensione - AC
Base - E27
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
4049787008904
Codice prodotto
WRA95632068
Cod. produttore
95632068
Produttore
WRA
Tensione nominale:
230...230 V
Corrente nominale:
20...20 mA
Tipo di tensione:
AC
Base:
E27
Colore:
Giallo
Colore del corpo:
Altri
Diametro:
45 mm
Lampada LED, marca WERMA ITALIA SRL, modello WRA95632068 - LED BULB E27 230VAC YE