WERMA ITALIA SRL - WRA95622068 LAMPADA A LED E27 230VAC GN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Tensione nominale - 230...230 V 
- Tipo di tensione - AC 
- Colore - Verde 
- Diametro - 45 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4049787008966
Codice prodotto
WRA95622068
Cod. produttore
95622068
Produttore
WRA
Base:
E27
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Verde
Diametro:
45 mm
Corrente nominale:
20...20 mA
Lampada LED, marca WERMA ITALIA SRL, modello WRA95622068 - LED BULB E27 230VAC GN



