WERMA ITALIA SRL - WRA95612068 LAMPADA A LED E27 230VAC RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Tensione nominale - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Colore - Rosso
Diametro - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4049787009024
Codice prodotto
WRA95612068
Cod. produttore
95612068
Produttore
WRA
Base:
E27
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Rosso
Diametro:
45 mm
Corrente nominale:
20...20 mA
Lampada LED, marca WERMA ITALIA SRL, modello WRA95612068 - LED BULB E27 230VAC RD



