WERMA ITALIA SRL - WRA95584035 LAMPADA A INCANDESCENZA 5W BA15D 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 5 W
Tensione della lampada - 24...24 V
Base - Altri
Diametro - 16 mm
Lunghezza complessiva - 42 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4049787009246
Codice prodotto
WRA95584035
Cod. produttore
95584035
Produttore
WRA
Potenza della lampada:
5 W
Tensione della lampada:
24...24 V
Base:
Altri
Diametro:
16 mm
Lunghezza complessiva:
42 mm
Lampada ad incandescenza a goccia, marca WERMA ITALIA SRL, modello WRA95584035 - BULB 5W BA15D 24V