WERMA ITALIA SRL - WRA89406068 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE WM 115-23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Tipo di corrente - AC
Lampada - LED
Grado di protezione (IP) - Altri
Corrente assorbita - 0.06 A
Confezione
1 PZ
EAN
4049787009901
Codice prodotto
WRA89406068
Cod. produttore
89406068
Produttore
WRA
Tensione nominale:
230 V
Tipo di corrente:
AC
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
Altri
Corrente assorbita:
0.06 A
Materiale (del corpo):
Plastica



