WERMA ITALIA SRL - WRA89012068 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 115-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Tipo di corrente - AC
Corrente assorbita - 0.035 A
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
2000003297313
Codice prodotto
WRA89012068
Cod. produttore
89012068
Produttore
WRA
Tensione nominale:
230 V
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.035 A
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
LED




