WERMA ITALIA SRL - WRA88513075 FANALE SPECCHIO ROTANTE 24VAC/DC RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Corrente assorbita - 0.175 A
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore della calotta - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
2000002190226
Codice prodotto
WRA88513075
Cod. produttore
88513075
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Corrente assorbita:
0.175 A
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore della calotta:
Rosso
Lampada:
LED
Ottica:
Specchio



