WERMA ITALIA SRL - WRA86000009 ANDON SMARTBOX BWM 115-230VAC BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Piatta
Colore - Nero
Stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Incidibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000002958710
Codice prodotto
WRA86000009
Cod. produttore
86000009
Produttore
WRA
Tipo di costruzione:
Piatta
Colore:
Nero
Stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Incidibile:
no
Forma:
Rettangolare
Adatto per pulsante luminoso:
no
Adatto per pulsante:
no
Adatto per lampada spia:
no
Adatto per lampada di segnalazione:
sì
Larghezza:
32 mm
Adatto per selettore:
no
Altezza:
160 mm
Adatto per pulsante a fungo:
no



