pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA85310060 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 115-2

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Potenza - 1 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore della calotta - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787022627

Codice prodotto

WRA85310060

Cod. produttore

85310060

Produttore

WRA

Tensione nominale:

230 V

Tipo di corrente:

AC

Potenza:

1 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Lampada:

LED

Fanale a LED a luce permanente BWM 115-2. Fanale a LED a luce fissa con raffinato design quadrato Possibilità di combinazione semaforica a piacere grazie al connettore innovativo Costo di installazione minimo grazie alla combinazione filetto-membrana