WERMA ITALIA SRL - WRA85310055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 24VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4049787022610
Codice prodotto
WRA85310055
Cod. produttore
85310055
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
DC
Lampada:
LED
Potenza:
1 W
LED-Dauerleuchte in formschönem, quadratischen Design Beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich Minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination