WERMA ITALIA SRL - WRA84412655 ELEMENTO SIRENA 8 SUONI 24VAC/DC BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Altri
Diametro esterno - 70 mm
Colore - Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787012208
Codice prodotto
WRA84412655
Cod. produttore
84412655
Produttore
WRA
Funzione:
Altri
Diametro esterno:
70 mm
Colore:
Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di protezione (NEMA):
12
Volume:
100 dB



