pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA84030000 ELEMENTO A LUCE PERMANENTE 12-230VAC/DC

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di ripetizione regolabile - no

  • Colore - Giallo

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Tipo lampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001648087

Codice prodotto

WRA84030000

Cod. produttore

84030000

Produttore

WRA

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Colore:

Giallo

Diametro esterno:

70 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo lampada:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP54

Grado di protezione (NEMA):

12