WERMA ITALIA SRL - WRA82610000 FANALE A LUCE PERMANENTE BM 12-230VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
4049787015360
Codice prodotto
WRA82610000
Cod. produttore
82610000
Produttore
WRA
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC / DC
Potenza:
1 W
Tipo di protezione (NEMA):
12
Dauerleuchte mit Glühlampe Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich Leuchtmittel separat erhältlich