WERMA ITALIA SRL - WRA81631055 FANALE LAMPEGGIANTE A LED EM 24VAC/DC YE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC a 50 Hz - 24...24 V
Tensione nominale AC a 60 Hz - 24...24 V
Tensione nominale in corrente continua - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Corrente assorbita - 0.045 A
Confezione
1 PZ
EAN
2000004341541
Codice prodotto
WRA81631055
Cod. produttore
81631055
Produttore
WRA
Tensione nominale AC a 50 Hz:
24...24 V
Tensione nominale AC a 60 Hz:
24...24 V
Tensione nominale in corrente continua:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Corrente assorbita:
0.045 A
Potenza:
1 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
12
Colore della calotta:
Giallo
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Portalampada:
Altri
Lampada:
LED