pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA81530000 FANALE A LUCE PERMANENTE EM 12-230VAC/DC

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore della calotta - Giallo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787015841

Codice prodotto

WRA81530000

Cod. produttore

81530000

Produttore

WRA

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore della calotta:

Giallo

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC / DC

Potenza:

1 W

Portalampada:

BA15d

Tipo di protezione (NEMA):

12

Vandalensichere Bauweise für alle mechanischen und witterungsbedingten Anforderungen Kalotte aus schlagfestem Polycarbonat (bis 20 Joule) Manipuliersicher-Lampenwechsel erfolgt von hinten mit Bajonettverschluss