WERMA ITALIA SRL - WRA80120075 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE EM 24VAC/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Potenza - 1 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di protezione (NEMA) - 12
Confezione
1 PZ
EAN
2000001289853
Codice prodotto
WRA80120075
Cod. produttore
80120075
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Potenza:
1 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
12
Colore della calotta:
Verde
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Portalampada:
Altri
Lampada:
LED



