WERMA ITALIA SRL - WRA69961075 K37 CONNETTORE EM IMPULSI 24VAC/DC RD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 1
Funzione flash - no
Funzione luce continua - sì
Funzione luce rotante - no
Colore luce 1 - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
2000003095247
Codice prodotto
WRA69961075
Cod. produttore
69961075
Produttore
WRA
Numero di elementi di segnalazione:
1
Funzione flash:
no
Funzione luce continua:
sì
Funzione luce rotante:
no
Colore luce 1:
Rosso
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Funzione acustica:
sì
Volume:
85 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Altezza:
107 mm
Larghezza:
38 mm
Profondità:
38 mm
Diametro esterno:
38 mm