WERMA ITALIA SRL - WRA69935075 K37CL SR CAVO EM IMPULSI 24VAC/DC BU/GN/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 85 dB
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - sì
Funzione flash - no
Confezione
1 PZ
EAN
4049787029152
Codice prodotto
WRA69935075
Cod. produttore
69935075
Produttore
WRA
Volume:
85 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
sì
Funzione flash:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
38 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Fertig konfigurierte Signalsäule mit 4 optischen Stufen und Summer (blau/grün/gelb/rot) LED-Dauerlicht Mit Kabelanschluss