pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA69812075 K37 CAVO EM 24VAC/DC GN/RD

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione luce continua -

  • Funzione flash - no

  • Funzione luce rotante - no

  • Diametro esterno - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787028759

Codice prodotto

WRA69812075

Cod. produttore

69812075

Produttore

WRA

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione luce continua:

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

38 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Fertig konfigurierte Signalsäule mit 2 optischen Stufen (grün/rot) LED-Dauerlicht Mit Kabelanschluss Auch in ansprechendem Metallic-Design und klarer Kalotte erhältlich