pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA69120055 FLATSIGN CL WM 8 SUONI 24VAC/DC GN/YE/RD

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 80 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica -

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787020623

Codice prodotto

WRA69120055

Cod. produttore

69120055

Produttore

WRA

Volume:

80 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

LED-Signalsäule in halbrundem Design mit 160 Grad Abstrahlwinkel Transparentes Gehäuse Dauer- oder Blinklicht anwendungsspezifisch einstellbar Zusätzliches akustisches Warnsignal: Mehrtonsirene mit 8 Töne (24V)