pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA68637005 RST56 GN/YE/RD 24V

WERMA ITALIA SRL
copiacopia
WERMA ITALIA SRL - WRA68637005 RST56 GN/YE/RD 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 3

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica - no

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787049792

Codice prodotto

WRA68637005

Cod. produttore

68637005

Produttore

WRA

Numero di elementi di segnalazione:

3

Grado di protezione (IP):

Altri

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

no

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

57 mm

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Colore luce 1:

Verde

Altezza:

196 mm

Colore luce 2:

Giallo

Colore luce 3:

Rosso

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Larghezza:

57 mm

Profondità:

57 mm