pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64924005 TORRETTA DI SEGNALAZIONE KS71 RM 24VAC/D

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione flash - no

  • Funzione luce continua -

  • Funzione luce rotante - no

  • Colore luce 1 - Verde

  • Colore luce 2 - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002571001

Codice prodotto

WRA64924005

Cod. produttore

64924005

Produttore

WRA

Funzione flash:

no

Funzione luce continua:

Funzione luce rotante:

no

Colore luce 1:

Verde

Colore luce 2:

Giallo

Colore luce 3:

Rosso

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Funzione acustica:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

299 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

70 mm

Diametro esterno:

70 mm