pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64731075 TWINLIGHT CLASSIC 24VAC/DC YE

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa/lampeggiante

  • Colore - Giallo

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787040324

Codice prodotto

WRA64731075

Cod. produttore

64731075

Produttore

WRA

Funzione:

Luce fissa/lampeggiante

Colore:

Giallo

Diametro esterno:

70 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

LED-TwinLIGHT-Element passend für die KombiSIGN 71 Serie Das TwinLIGHT-Leuchtelement vereint zwei Leuchtbildfunktionen (Dauer- und Blinklicht) in einem Element. Passend für die modularen Signalsäulen KombiSIGN 71 und KombiSIGN 72 im ClassicLOOK. Bitteerforderliches Anschlusselement separat bestellen.