WERMA ITALIA SRL - WRA64589060 ELEMENTO SIRENA 8 SUONI 115-230VAC BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Altri
Diametro esterno - 70 mm
Colore - Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione DC - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787041604
Codice prodotto
WRA64589060
Cod. produttore
64589060
Produttore
WRA
Funzione:
Altri
Diametro esterno:
70 mm
Colore:
Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione DC:
230...230 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tono regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tipo di protezione (NEMA):
12
Volume:
102 dB