pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64585055 ELEMENTO SIRENA 7 SUONI 24VDC BK

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore - Nero

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787018071

Codice prodotto

WRA64585055

Cod. produttore

64585055

Produttore

WRA

Diametro esterno:

70 mm

Colore:

Nero

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

DC

Tipo di protezione (NEMA):

12

Volume:

98 dB

Fernansteuerbares akustisches Signalelement 7 verschiedene Töne einstellbar Passend für die modularen Signalsäulen KombiSIGN 71 und KombiSIGN 72 im ClassicLOOK Bitte erforderliches Anschlusselement separat bestellen